Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche A4 225x310mm weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnettasche A4 225x310mm weiß
Magnettasche A4 225x310mm weiß
Magnettasche A4 225x310mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2414500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2414500
EAN/GTIN:
     4000225075506
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnetfolie
Etikettentasche (magnetisch)
  • Magnettasche
  • Anordnung der Öffnung: schmale Seite offen
  • Rückseite mit vollflächig haftender Magnetfolie
  • Werkstoff: PVC
  • Oberfläche: glänzend
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, 225 x 310 mm
  • Scannerlesbare Klarsichtfolie
  • Farbe: weiß
  • Geeignet für schnelle und flexible Anbringung an Metallregalen, Gitterboxen, Bauteilen und Maschinen.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Befestigung:
magnetisch
Besonderheiten:
Rückseite mit vollflächig haftender Magnetfolie, scannerlesbare Klarsichtfolie
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.2100 kg
Farbe:
weiß
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Importdatum:
25.08.2020
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
900 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Magnettasche, magnetfolie weiß, magnetfolie, magnettaschen a4, 24145, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,1435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,77*
€ 229,3963
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,47*
€ 227,8493
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,29*
€ 214,5451
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,21*
€ 194,2199
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 158,04*
€ 188,0676
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,87*
€ 170,0153
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3805500
ab € 68,61*
Ähnlich
officio - das büro-depot
3804500
ab € 78,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.