Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3258800 Herst.-Nr.: 3258800 EAN/GTIN: 4000225059810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Reisedokumente-Schutzhülle Document Safe
- Werkstoff: PVC
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
- Farbe: rot
- Gegen Datendiebstahl, zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen und biometrischen Daten, aus PVC und Spezialfolie, passend für ePass mit RFID-Funkchip
- Produktverwendung: für ePass.
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: innen
- Größe Innenteil (B x H): 100 x 135 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 100x135mm | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.048 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | Reisepass | Höhe: | 135 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Dokumentenhalter, RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, veloflex dokumentenhalter, ausweisetui, 3258, 32588, Ausleseschutzhülle, Ausweise, Ausweistasche, Datenschutzhülle, Document, Documentsafe, Doppelhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, NFC, Passhülle, Reisepass, Reisepasshülle, RFID, Safe, Sichthülle, Sparbuchhülle, Steckhülle, Tasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,05* | € 9,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,52* | € 10,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,80* | € 10,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 6,99* | € 10,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|