Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Document Safe Cardholder 95x75mm PVC matt schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Document Safe Cardholder 95x75mm PVC matt schwarz
Document Safe Cardholder 95x75mm PVC matt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3261810
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3261810
EAN/GTIN:
     4000225074448
Suchbegriffe:
Glückwunschkarten Führerschein
Prüfungskarten Führerschein
glückwunschkarten führerschein
  • Document Safe Cardholder
  • Werkstoff: PVC
  • Stärke: 0,17 mm
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Ausführung: Greifausschnitt vorhanden
  • Farbe: schwarz
  • Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen und biometrischen Daten. Auf der Vorderseite ist eine transparente Tasche, in die ein Firmenausweis eingeschoben wird. Nur im aufgeklappten Zustand auslesbar
  • Produktverwendung: Zutrittsausweise, Mitgliedskarten, Firmenausweise
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
  • Größe Innenteil (B x H): 95 x 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Besonderheiten:
Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen und biometrischen Daten. Auf der Vorderseite ist eine transparente Tasche, in die ein Firmenausweis eingeschoben wird. Nur im aufgeklappten Zustand auslesbar
Blattformat:
95x75mm
Breite:
95 mm
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz
für Format:
95x75mm
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
75 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: 32618, EC, EC-Karten-Hülle, ECKartenHülle, Geldkartenhülle, Hülle, Karten-Hülle, Kreditkarten, Kreditkarten-Hülle, KreditkartenHülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 24,19*
€ 34,16*
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 34,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.