| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3276590 Herst.-Nr.: 3276590 EAN/GTIN: 4000225029950 |
| |
|
| | |
| - Kreditkartenmappe
- Werkstoff: PVC
- Farbe: schwarz
- für Kreditkarten, Visitenkarten oder Ausweise, für 14 Kreditkarten
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: innen
- Größe Innenteil (B x H): 110 x 76 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 86,6x54mm | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.055 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 76 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | max. Anzahl der Ausweise je Hülle: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, kreditkartenetui plastik, kreditkartenetui, 3276, 32765, Ausweise, Ausweistasche, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Kreditkartentasche, Steckhülle, Tasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,93* | € 5,43* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,469* | € 6,441* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,93* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|