Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC blau
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC blau
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC blau
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3305351
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3305351
EAN/GTIN:
     4000225069741
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Druckbandbeutel
  • Sichttasche VELOBAG Protect mit Druckverschluss
  • Geeignet zum Transport, nicht zur dauerhaften Archivierung
  • Oben offen
  • 154 x 197 mm
  • Schützt vor Spritzwasser, Sand, Verschmutzung
  • Werkstoff: PVC
  • Mit mittig geschweißter Lochung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
154 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
197 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305341
ab € 10,84*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305371
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.