| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3905500 Herst.-Nr.: 3905500 EAN/GTIN: 4000225075384 |
| |
|
| | |
| - Neodym-Magnettasche
- Anordnung der Öffnung: oben offen - breite Seite offen
- Sehr starke Haftkraft durch zwei Neodym-Magnete
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: glänzend
- Verwendung für Papierformate: DIN A5
- 225 x 200 mm
- Scannerlesbare Klarsichtfolie
- Farbe: blau
- Geeignet zur Anwendung an metallischen Oberflächen, wie z. B. Gitter- und Transportboxen, Fässern, Lagerregalen
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Besonderheiten: | sehr starke Haftkraft duch zwei Neodym-Magnete, scannerlesbare Klarsichtfolie | Blattformat: | A5 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Farbe: | blau | für Format: | A5 | GPSR: | Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532 | Höhe: | 200 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 600 mic | Öffnung: | lange Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, veloflex sichttaschen a5, magnetrahmen, magnetrahmen a5, 39055, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,04* | € 7,66* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,21* | € 8,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 8,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,20* | € 13,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,58* | € 13,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|