| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4355310 Herst.-Nr.: 4355310 EAN/GTIN: 4000225069093 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle (mit Lochung)
- Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden
- 75 my
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
- Ausführung der Lochung: 6-fach
- Verwendung für Papierformate: A5
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,075 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 75 mic | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen a5 glasklar, aktenhülle, aktenhüllen a5, 22612869, 4355, 43553, Hefterhülle, Hülle, OHP, OHP-Hülle, OHPHülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle, Transparenthülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|