| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4432321 Herst.-Nr.: 4432321 EAN/GTIN: 4000225043833 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe VELOCOLOR
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- glanzkaschiert
- Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
- Werkstoff: Karton
- Verwendung für Papierformate: A3
- Größe (B x H): 305 x 430 mm
- max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Breite: | 305 mm | Bruttogewicht: | 0.135 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | A3 | Höhe: | 430 mm | Marke: | Veloflex | Material: | Karton | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, einschlagmappe a3, einschlagmappe, 4432, 44323, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Velocolor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,11* | € 4,97* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,50* | ab € 3,24834* | € 5,155* | | | | | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 3,47667* | € 5,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|