Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Velocolor A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Velocolor A4 rot
Ordnungsmappe Velocolor A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4442321
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4442321
EAN/GTIN:
     4000225038358
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner VELOCOLOR
  • glanzkaschiert
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 230 x 320 mm
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Karton
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a4 spezialkarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, 4442, 44423, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Velocolor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
6
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,01*
6 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 1,97667*
€ 3,04834*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442319
ab € 2,22*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442310
ab € 1,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442341
ab € 1,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442351
ab € 1,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442371
ab € 1,46*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442 330
ab € 1,98667*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442300
ab € 11,91006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.