Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Velocolor A4 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Velocolor A4 orange
Ordnungsmappe Velocolor A4 orange
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4442330
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4442330
EAN/GTIN:
     4000225038365
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner VELOCOLOR
  • glanzkaschiert
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 230 x 320 mm
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Karton
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 4442, 44423, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Velocolor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,91*
Lager 467
101
6
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,85*
6 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,075*
€ 3,88834*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442319
ab € 2,31*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442310
ab € 1,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442321
ab € 1,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442341
ab € 1,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442351
ab € 1,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442371
ab € 1,46*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442300
ab € 12,38004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.