| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4634321 Herst.-Nr.: 4634321 EAN/GTIN: 4000225073076 |
| |
|
| | |
| - Bastelunterlage VELOCOLOR
- Werkstoff: PVC
- Größe (B x H): 42 x 29 cm
- Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar | Breite: | 420 mm | Farbe: | rot | Farbname: | Rot | Höhe: | 297 mm | Importdatum: | 2018-04-20 00:00:00 | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Produktbreite: | 29.7 cm | Produktlänge: | 42 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Velodesk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,53* | € 7,46* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,46* | € 9,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,75* | € 9,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,23* | € 9,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,43* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|