Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Velodesk A3 grün 42x29,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Velodesk A3 grün 42x29,7cm
Schreibunterlage Velodesk A3 grün 42x29,7cm
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4634341
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4634341
EAN/GTIN:
     4000225073083
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage grün transpar...
  • Bastelunterlage VELOCOLOR
  • Werkstoff: PVC
  • Größe (B x H): 42 x 29 cm
  • Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar
Breite:
420 mm
Farbe:
grün
Farbname:
Grün
Höhe:
297 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
29.7 cm
Produktlänge:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Velodesk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 7,50*
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 8,78*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 9,06*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 6,28*
€ 9,78*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.