Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Velocolor PVC 60x40cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Velocolor PVC 60x40cm schwarz
Schreibunterlage Velocolor PVC 60x40cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4680280
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4680280
EAN/GTIN:
     4000225069789
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Schreibunterlage VELOCOLOR
  • Ausführung: PVC
  • Kalender vorhanden
  • mit seitlichen Taschen
  • Größe (B x H): 600 x 400 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kalender
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
600 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
60 cm
Seitenklappen:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 4680, 46802, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Velocolor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 9,00*
€ 13,75*
€ 6,95*
ab € 10,85*
€ 16,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.