Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4680341 Herst.-Nr.: 4680341 EAN/GTIN: 4000225063329 |
| |
|
| | |
| - Schreibunterlage VELOCOLOR
- Ausführung: PVC
- Kalender vorhanden
- mit seitlichen Taschen
- Größe (B x H): 600 x 400 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.45 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Länge: | 600 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 60 cm | Seitenklappen: | ja | Vollsichtplatte: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,66* | € 13,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,03* | € 13,64* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,86* | € 16,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,16* | € 19,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,36* | € 20,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|