Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strip-Binder Hefter A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strip-Binder Hefter A4 blau
Strip-Binder Hefter A4 blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4732150
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4732150
EAN/GTIN:
     4000225036958
Suchbegriffe:
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Schlaufen-Hefter
Schlaufenhefter
  • Strip-Binder
  • DIN A4 Größe 225 x 316 mm
  • PP-Folie
  • Vorder- und Unterdeckel 500 my
  • 2 Strip-Hefter
  • ermöglicht blitzschnelles Ein- und Ausheften und blättern wie im Ringbuch
  • blau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.0570 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Produktbezeichnung:
Strip-Binder
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchhefter blau, schlauchhefter, 4732, 47321, Angebotshefter, Binder, Hefter, Schnellhefter, Strip, Strip-Binder, StripBinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4732121
€ 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.