Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Veloform A4 gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schnellhefter Veloform A4 gelb
Schnellhefter Veloform A4 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4741010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4741010
EAN/GTIN:
     4000225006760
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Schnellhefter VELOFORM
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Metall
  • glasklarer Vorderdeckel, innen mit ganzseitiger Klarsichttasche, farbiger Rückdeckel innen mit 10 cm breiter Längstasche, passend für Prospekthüllen
  • Einstecktasche vorhanden
  • Werkstoff: PVC
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
gelb
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 15,94*
€ 23,25*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 18,43*
€ 26,23*
€ 6,95*
ab € 18,99*
€ 27,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741021
ab € 18,20*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741041
ab € 18,15*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741050
ab € 3,92*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741052
ab € 18,18*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741081
ab € 15,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741071
ab € 18,15*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741030
ab € 15,78*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741070
ab € 15,84*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741080
ab € 3,41*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741090
ab € 1,60*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741040
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.