Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP braun
Schnellhefter A4 PP braun
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4748060
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4748060
EAN/GTIN:
     4000225007576
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schülerschnellhefter VELOFORM
  • DIN A4
  • PP
  • Vorderdeckel 130 my / Unterdeckel 180 my
  • Deckel transparent
  • Unterdeckel farbig
  • durchgehender Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
braun
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, 4748, 47480, Angebotshefter, Hefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 8,92*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 9,05*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 5,28*
€ 9,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748030
ab € 5,29*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748042
ab € 0,27*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748050
ab € 0,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748051
ab € 5,28*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748081
ab € 5,29*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748040
ab € 5,29*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748041
ab € 0,14922*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748070
ab € 5,28*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748021
ab € 5,28*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748080
ab € 5,28*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748010
ab € 0,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748090
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.