Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 PP rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 PP rot
Schreibplatte A4 PP rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4814920
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814920
EAN/GTIN:
     4000225023200
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte
  • DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm
  • PP-kaschiert
  • vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • mit Hängeöse
  • Leinenstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Deckel:
nein
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Metallschnallen, Verschlussklammern, klemmbrett a4 kunststoff, verschlussklammern, blockklemme a4, 4814, 48149, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 22,00*
€ 29,23*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,87*
€ 31,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814950
ab € 2,187*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814980
ab € 21,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814900
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.