Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 70x100mm PE transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 70x100mm PE transparent
Schnellverschlussbeutel 70x100mm PE transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO6701000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6701000
EAN/GTIN:
     4000225013898
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckbandbeutel
  • Größe 70 x 100 mm
  • PE-Folie 0,05 mm
  • besonders geeignet für Verkaufspackungen
  • leichtes Öffnen und Schließen
  • kein Aufreißen
  • stets fest verschlossen
  • immer wieder verschließbar
  • zuverlässiger Warenschutz
  • transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
70 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Höhe:
100 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, 6701, 67010, Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,109*
€ 2,979*
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,34*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 6,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.