| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO6702000 Herst.-Nr.: 6702000 EAN/GTIN: 4000225013904 |
| |
|
| | |
| - Druckbandbeutel 80 x 120 mm
- Werkstoff: Polyethylen
- Stärke: 0,05 mm
- Leichtes Öffnen und Schließen
- Immer wieder verschließbar
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Druckband | Breite: | 80 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 120 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PE (Polyethylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,25* | € 3,177* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,27* | € 3,56* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,04* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|