| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO6703000 Herst.-Nr.: 6703000 EAN/GTIN: 4000225013911 |
| |
|
| | |
| - Druckbandbeutel
- Größe 100 x 150 mm
- PE-Folie 0,05 mm
- besonders geeignet für Verkaufspackungen
- leichtes Öffnen und Schließen
- kein Aufreißen
- stets fest verschlossen
- immer wieder verschließbar
- zuverlässiger Warenschutz
- transparent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Druckband | Breite: | 100 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 150 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PE (Polyethylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 3,165* | € 4,343* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,08* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|