Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 120x170mm PE transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 120x170mm PE transparent
Schnellverschlussbeutel 120x170mm PE transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO6704000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6704000
EAN/GTIN:
     4000225013928
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckbandbeutel
  • Größe 120 x 170 mm
  • PE-Folie 0,05 mm
  • besonders geeignet für Verkaufspackungen
  • leichtes Öffnen und Schließen
  • kein Aufreißen
  • stets fest verschlossen
  • immer wieder verschließbar
  • zuverlässiger Warenschutz
  • transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
120 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
170 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, 6704, 67040, Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 5,022*
€ 6,742*
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,23*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 9,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.