Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 200x300mm PE transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 200x300mm PE transparent
Schnellverschlussbeutel 200x300mm PE transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO6707000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6707000
EAN/GTIN:
     4000225013959
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckbandbeutel
  • Größe 200 x 300 mm
  • PE-Folie 0,05 mm
  • besonders geeignet für Verkaufspackungen
  • leichtes Öffnen und Schließen
  • kein Aufreißen
  • stets fest verschlossen
  • immer wieder verschließbar
  • zuverlässiger Warenschutz
  • transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
200 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
300 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,267*
€ 12,20*
1
€ 6,95*
ab € 9,62*
€ 13,47*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 11,25*
€ 17,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.