Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 220x310mm PE transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 220x310mm PE transparent
Schnellverschlussbeutel 220x310mm PE transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO6708000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6708000
EAN/GTIN:
     4000225013966
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckbandbeutel
  • DIN A4 Größe 220 x 310 mm
  • PE-Folie 0,05 mm
  • besonders geeignet für Verkaufspackungen
  • leichtes Öffnen und Schließen
  • kein Aufreißen
  • stets fest verschlossen
  • immer wieder verschließbar
  • zuverlässiger Warenschutz
  • transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
220 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Höhe:
310 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, 6708, 67080, Beutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 8,944*
€ 12,084*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,768*
€ 13,914*
1
€ 6,95*
ab € 11,50*
€ 15,92*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 14,912*
€ 19,742*
Lager 467
103 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,24*
€ 20,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.