Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brustbeutel Velocolor aus Polyester orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brustbeutel Velocolor aus Polyester orange
Brustbeutel Velocolor aus Polyester orange
Artikel-Nr.:
     467-#VELO7200330
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     7200330
EAN/GTIN:
     4000225066467
Suchbegriffe:
Brust-Beutel
Brustbeutel
Damentasche
Handtaschen
  • Reisekleintasche Brustbeutel VELOCOLOR
  • Werkstoff: Nylon (Polyester)
  • Ausstattung: Drei Taschen: Mit Reißverschluss Höhe 15,5 cm, mit Klettverschluss Höhe 11,5 cm, mit Klarsichttasche Höhe 8,7 cm
  • ideal auf Reisen, für Pässe, Reisedokumente, Monatskarten, Schülerausweise oder Smartphones
  • Größe (B x H x T): 130 x 170 x 50 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3 Taschen
Breite:
130 mm
Breite außen:
130 cm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe außen:
170 cm
Material:
PES (Polyester)
Textilzusammensetzung:
100% Nylon
Tiefe außen:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, handtaschen orange, mobiltelefon hülle, 72003, Beutel, Reisekleintasche, Tasche, Umhänge, Umhänge-Beutel, UmhängeBeutel, UmhängeTasche, Velocolor, Wertsachen, Wertsachen-Beutel, Wertsachen-Tasche, WertsachenBeutel, WertsachenTasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 16,64004*
€ 23,60004*
€ 6,95*
ab € 18,05*
€ 26,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60004*
€ 28,08405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26002*
€ 27,67942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25004*
€ 26,47755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,04002*
€ 25,03762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,58004*
€ 23,30025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64004*
€ 19,80165
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,77334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200300
ab € 15,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200310
ab € 16,51002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200371
ab € 16,51002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200321
ab € 16,57002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.