Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Brustbeutel Velocolor aus Polyester pink
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#VELO7200371
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
7200371
EAN/GTIN:
4000225066528
Suchbegriffe:
Brust-Beutel
Brustbeutel
Damentasche
Handtaschen
Reisekleintasche Brustbeutel VELOCOLOR
Werkstoff: Nylon (Polyester)
Ausstattung: Drei Taschen: Mit Reißverschluss Höhe 15,5 cm, mit Klettverschluss Höhe 11,5 cm, mit Klarsichttasche Höhe 8,7 cm
ideal auf Reisen, für Pässe, Reisedokumente, Monatskarten, Schülerausweise oder Smartphones
Größe (B x H x T): 130 x 170 x 50 mm
Farbe: pink
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3 Taschen
Breite:
130 mm
Breite außen:
130 cm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Höhe außen:
170 cm
Material:
PES (Polyester)
Textilzusammensetzung:
100% Nylon
Tiefe außen:
50 cm
... >
Geschäftsausstattung
>
Koffer und Taschen
>
Geldbörsen/Schlüsseltaschen
Weitere Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schulter-Tasche
,
Schultertasche
,
Umhänge-Tasche
,
Umhängetasche
,
Umschlag-Tasche
,
Umschlagtasche
,
smartphone cover pink
,
mobiltelefon hülle
,
brustbeutel velocolor
,
72003
,
Beutel
,
Reisekleintasche
,
Tasche
,
Umhänge
,
Umhänge-Beutel
,
UmhängeBeutel
,
UmhängeTasche
,
Velocolor
,
Wertsachen
,
Wertsachen-Beutel
,
Wertsachen-Tasche
,
WertsachenBeutel
,
WertsachenTasche
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 16,53*
€ 23,51004*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 17,53*
€ 25,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51004*
€ 27,97695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14002*
€ 27,53662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,15002*
€ 26,35852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98002*
€ 24,96622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84002*
€ 23,60962
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,755* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex 7200300 Handtasche/Umhängetasche Polyester Mehrfarbig Schultertasche
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200300
ab € 15,59*
Ähnlich
Veloflex 7200310 Handtasche/Umhängetasche Polyester Schwarz, Gelb Schultertasche
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200310
ab € 16,58004*
Ähnlich
Veloflex 7200330 Handtasche/Umhängetasche Polyester Orange Schultertasche
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200330
ab € 16,57002*
Ähnlich
Brustbeutel Velocolor, rot, 135 x 175 mm, aus Polyester, Packung à 6 Stück
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200321
ab € 16,57002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen