Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe transparent
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELOV020240
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020240
EAN/GTIN:
     3135250202403
Suchbegriffe:
Ordner
Präsentations
Präsentations-Ordner
PräsentationsOrdner
  • Ringbuch PROPYGLASS Viquel
  • PP-Vollkunststoff
  • Werkstoff: PP
  • 2-Rund-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 245 x 315 mm
  • Farbe: transparent
  • Typbezeichnung des Motivs: transparent
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Motiv:
transparent
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
21 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
25
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,42*
25
€ 4,95*
ab € 2,7532*
€ 3,7628*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020283
ab € 33,29016*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020203
ab € 2,06*
Ähnlich
Viquel
020201 08
ab € 2,06*
Ähnlich
Viquel
020202 08
ab € 2,05*
Ähnlich
Viquel
020205 08
ab € 2,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020246
ab € 2,55*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020242
ab € 2,95*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020243
ab € 2,95*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020230
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.