Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miraclean Schmutz-Entferner Big 12x7,5x3,8cm weiß VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miraclean Schmutz-Entferner Big 12x7,5x3,8cm weiß VE=8 Stück
Miraclean Schmutz-Entferner Big 12x7,5x3,8cm weiß VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE113035
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     113035
EAN/GTIN:
     4023103096387
Suchbegriffe:
Fleckenradierer
Radiererschwamm
Radierschwamm
Schmutzradierer
  • Entfernt problematische Verschmutzungen mit minimalem Aufwand
  • Mit Wasser anfeuchten, leicht ausdrücken und den Fleck ohne aggressive Reinigungsmittel 'wegradieren'
  • Bis zu 26-mal effektiver als andere Methoden oder Produkte, spart Zeit und Geld
  • Funktioniert wie ein Radierer und nutzt sich bei der Anwendung langsam ab
  • Auf empfindlichen, polierten, mattierten oder lackierten Oberflächen vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Marke:
Vileda
Packungsinhalt:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwammradierer, vileda fleckenradierer, fleckenradierer, Miraclean, Reinigungsschwamm, Schmutzeraser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,125*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,76625*
€ 2,10184
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,75625*
€ 2,08994
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,67625*
€ 1,99474
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.