Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Eimer 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Eimer 6 Liter
Deckel für Eimer 6 Liter
Artikel-Nr.:
     467-#VILE125949
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     125949
EAN/GTIN:
     4023103130111
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Ersatzeimer Reinigungswagen
deckel für eimer
  • Deckel für Eimer 6 Liter
Weitere Informationen:
Breite:
276 mm
Bruttogewicht:
0.1140 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
23 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Tiefe:
177 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroreinigung, Gebäudereinigung, Origo, Reinigung, Reinigungsutensilien, Reinigungswagen, Reinigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
120943/120942
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.