Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphalter CombiSpeed Pro 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphalter CombiSpeed Pro 40cm
Klapphalter CombiSpeed Pro 40cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE143572
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143573
EAN/GTIN:
     4023103176249
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
  • Klapphalter, mit stabiler Rahmenkonstruktion und metallverstärkten Gelenken sowie Antirutschstreifen
  • stabiler Sitz der Moppbezüge und Schonung des Rückenmaterials durch Antirutschstreifen auf der Halterunterseite
  • universelle Schraubklemme zur Stielaufnahme mit integriertem Clip für vorgebohrte Stiele zur sicheren Befestigung aller Stielarten
  • kann mit allen handelsüblichen Laschen- und Taschenmoppbezügen verwendet werden
  • Arbeitsbreite 40 cm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.3900 kg
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, vileda klapphalter 40 cm, klapp halter, klapphalter 40 cm, CombiSpeed, Pro, Wischbezug, Wischbezughalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 19,06*
€ 27,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,05*
€ 27,24*
1 Tag
5
€ 5,00*
ab € 20,89*
€ 29,88*
€ 4,19*
ab € 20,13*
€ 30,31*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
143209
ab € 5,94*
Zubehör
Vileda
151515
ab € 35,34*
Zubehör
Vileda
506267
ab € 9,11*
Zubehör
Vileda
147484/147476
ab € 9,27*
Zubehör
Vileda
525160
ab € 12,64*
Zubehör
Vileda
525162
ab € 12,58*
Zubehör
Vileda
143226
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.