Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen hart blau 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen hart blau 30cm
Besen hart blau 30cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE145880
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     145880
EAN/GTIN:
     4023103180239
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
kunststoffbesen vileda
kunststoffbesen
  • Hochwertige Borsten aus PBT, langlebig und leicht zu reinigen
  • Rostfreie Befestigung der Borsten durch Edelstahl-Ösen
  • Universelle Gewindehalterung, passend für den Besenstiel 111533
  • Autoklavierbar bis 134 Grad C
  • Borstendurchmesser 0,50mm
  • Lieferung ohne Stiel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
harte Borsten
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.3670 kg
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Besen, Feger, Kehrer, Kehrgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
506271
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.