| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE148762 Herst.-Nr.: 148762 EAN/GTIN: 4023103187085 |
| |
|
| | |
| - Einweg Microfasertücher, gesplittete Mikrofaser
- geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen
- entfernt 99.9 % der Bakterien von der Oberfläche
- ideal für die Tuchaufbereitung
- für Eimer- oder Sprühmethode ebenfalls geeignet
- das 4-Farbensystem bietet eine einfache Unterscheidung der Tücher und eine individuelle Anpassung an das Hygienesystem
- Farbe blau
- Grammatur 50 g/qm
- Material 70 % Polyester / 30 % Polyamid
- Packung mit 50 Tüchern
Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm | Bruttogewicht: | 0.2500 kg | Farbe: | blau | Länge: | 270 mm | Marke: | Vileda | Material: | Mikrofaser | Packungsinhalt: | 50 Stück | Textilzusammensetzung: | 70% Polyester / 30% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vileda microfasertuch blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Einwegtuch, Lappen, Micro, Microfaser, Microfasertuch, MicroOne, Mikrofaser, One, Putzlappen, Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,47* | € 11,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 8,73* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|