Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopbezug Base Loop (Tasche) 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischmopbezug Base Loop (Tasche) 50cm
Wischmopbezug Base Loop (Tasche) 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE151070
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     151070
EAN/GTIN:
     4023103193987
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
  • Base Loop Mop
  • Klassisch gestrickter Wischbezug, welcher sich für alle Bodenbeläge eignet.
  • Der Base Loop Mop entfernt normale Verschmutzungen mühelos und lässt sich sowohl nass als auch nebelfeucht anwenden.
  • Taschenmop
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Marke:
Vileda
Material:
Mikrofaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 5,25*
€ 7,99*
ab € 3,39*
€ 6,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.