Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Swep Classic Finnmop 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischmop Swep Classic Finnmop 50cm
Wischmop Swep Classic Finnmop 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE508423
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     508423
EAN/GTIN:
     4023103108066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
  • Der Universelle für die Unterhaltsreinigung
  • Genähter Vollfransenbezug (50 % Polyester / 50 % Viskose)
  • Ideal für die universelle Unterhaltsreinigung auf einer Vielzahl normal verschmutzter Böden
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1700 kg
Marke:
Vileda
Packungsinhalt:
1 Stück
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen (Moprücken) // 50% Polyester / 50% Viskose (Fransen grau)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
111389
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.