Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopbezug Swep Single Micromop 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischmopbezug Swep Single Micromop 50cm
Wischmopbezug Swep Single Micromop 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE508437
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     508437
EAN/GTIN:
     4023103108189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
  • Microschlingen-Bezug aus einer Microfaser-Polyestermischung
  • Durch reduzierte Partikelabgabe besonders für spezielle Einsatzbereiche, wie z.B. Reinraumreinigung, geeignet
  • Starke mechanische Reinigungswirkung und Feinschmutzaufnahme
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Marke:
Vileda
Material:
Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
111389
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.