Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Metall schmal 14x8,5x14 cm VE=2 Stück lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze Metall schmal 14x8,5x14 cm VE=2 Stück lichtgrau
Buchstütze Metall schmal 14x8,5x14 cm VE=2 Stück lichtgrau
Buchstütze Metall schmal 14x8,5x14 cm VE=2 Stück lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021037
EAN/GTIN:
     4003801783819
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze Metall 2er-Set
  • Ausführung: metall, kunststofffbeschichtet, 0,8 mm
  • Belastbarkeit: mittel
  • schmal
  • Größe (B x H x T): 140 x 140 x 85 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schmal
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall grau, buchstützen metall, buchstützen, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, Katalogstütze, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
1021002
ab € 6,21*
Zubehör
WEDO
1021001
ab € 5,62*
Zubehör
WEDO
1021000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.