Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Metall 14x12x14cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchstütze Metall 14x12x14cm weiß
Buchstütze Metall 14x12x14cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021100
EAN/GTIN:
     4003801780177
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • WEDO Metall-Buchstütze, weiß
  • Die breite Auflage bietet sicheren Stand für Ihre Bücher und sorgt für Ordnung
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, sehr stabil (Materialstärke 0,8 mm), hochwertige Oberfläche mit glatten Kanten
  • Maße: 14,0 x 12,0 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung, 3 Jahre Garantie
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.469 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
123 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, registraturstütze wedo, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, Katalogstütze, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,86*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,19*
€ 11,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
1021137
ab € 6,60*
Zubehör
WEDO
1021102
ab € 6,57*
Zubehör
WEDO
1021101
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.