Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen Metall 14x12x14cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstützen Metall 14x12x14cm weiß
Buchstützen Metall 14x12x14cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021200
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021200
EAN/GTIN:
     4003801780160
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • WEDO Metall-Buchstütze, weiß
  • Hohe Ausführung mit Verstärkungsrillen für schwere Ordner und hohe Bücher
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, sehr stabil (Materialstärke 0,8 mm), hochwertige Oberfläche mit glatten Kanten
  • Maße: 14,0 x 12,0 x 24,0 cm
  • VE: 2 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung, 3 Jahre Garantie
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.728 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
240 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen wedo metall, buchstützen metall, buchstützen, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, Katalogstütze, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,815*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,275*
€ 11,03725
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,015*
€ 10,72785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,495*
€ 10,10905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,995*
€ 9,51405
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,695*
€ 9,15705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,455*
€ 8,87145
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
102 1201
ab € 3,49*
Zubehör
WEDO
1021237
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.