Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Ordnerkassette A4 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumenten-Ordnerkassette A4 lichtgrau
Dokumenten-Ordnerkassette A4 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021637
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021637
EAN/GTIN:
     4003801012049
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
  • WEDO Ordner-Metallkassette lichtgrau
  • Nimmt DIN A4 Ordner sicher in Verwahrung
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, mit Koffergriff
  • Sicherheitsschloß auf der Längsseite mit 2 Schlüsseln, deren Nummer auf dem Schloß eingeschlagen ist
  • Maße: 35,5 x 32,0 x 11,3 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
passend für A4 Ordner
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
4.216 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
113 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: dokumentenkassette a4 wedo, dokumentenkassette din a4, dokumentenkassette, 1021637, Geldkassette, Geldzählkassette, Metallkassette, Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,57*
€ 96,92*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 75,62*
€ 97,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.