Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO103211512 Herst.-Nr.: 103211512 EAN/GTIN: 4003801003603 |
| |
|
| | |
| - WEDO EDV Fußstütze
- Eine stabile Konstruktion aus gezogenem Stahlblech
- Die Trittfläche ( 45,0 x 35,0 cm) ist mit einem rutschfestem Gummibelag versehen und die Kanten sind abgerundet
- Dicke Gummifüße garantieren gute Standfestigkeit
- Entspricht DIN 4556, GS geprüft
- Vorne 30 - 110 mm
- Hinten 60 - 175 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen: | | beheizbar: | nein | Breite: | 450 mm | Bruttogewicht: | 3.62 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 70 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 350 mm | Marke: | Wedo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußstützen, 103211512, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, Fußablage, Fußauflage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 97,60* | € 121,35* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 94,93* | € 121,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,12* | € 135,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,78* | € 136,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,52* | € 145,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|