Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Größe 1 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette Größe 1 blau
Geldkassette Größe 1 blau
Geldkassette Größe 1 blau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO145103H
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145103H
EAN/GTIN:
     4003801730882
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • WEDO Geldkassette blau mit Clip
  • Die neuen Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc
  • Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit kratzfester Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
  • Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert
  • Maße: 152 x 115 x 80 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Clip für Geldscheine
Breite:
115 mm
Bruttogewicht:
0.65 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0
Höhe:
80 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
152 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Münzeinsatz:
4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geldkassette, 145103
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 13,39*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 13,59*
€ 3,50*
ab € 11,05*
€ 13,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.