Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO145121X Herst.-Nr.: 145121X EAN/GTIN: 4003801787275 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette, Geldkoffer Geldkassette Größe 1
- Anzahl der Reihen: 2 Stück
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 4 Stück
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Polystyrol, schwarz
- Ausstattung: Schloss vorhanden
- Schlüssel Nr. auf dem Schloss
- Verwendung für Währung: alle
- max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
- Verwendung für Münzwerte: alle
- Größe (B x H x T): 152 x 80 x 115 mm Monate
- Material des Gehäuses: Stahl
- Gehäusefarbe: schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer für Banknoten: | 1 | Anzahl Fächer für Hartgeld: | 4 | Besonderheiten: | Schlüssel Nr. auf dem Schloß | Breite: | 152 mm | Farbe: | schwarz | Farbe des Einsatzes: | schwarz | GPSR: | Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0 | Höhe: | 80 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall | Material des Hartgeldeinsatzes: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 115 mm | Wertskala vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,58* | € 9,46* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,30* | € 9,47* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 9,50* | € 12,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,19* | € 13,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,32* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|