Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Größe 3 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette Größe 3 blau
Geldkassette Größe 3 blau
Geldkassette Größe 3 blau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO145303H
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145303H
EAN/GTIN:
     4003801730646
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • WEDO Geldkassette blau mit Clip
  • Die neuen Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc
  • Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit kratzfester Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
  • Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert
  • Maße: 250 x 180 x 90 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Clip für Geldscheine
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
1.3 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Münzeinsatz:
5 Fächer
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geldkassette, 145303H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 18,75*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,12*
€ 20,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.