Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Größe 4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette Größe 4 schwarz
Geldkassette Größe 4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO145421H
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145421H
EAN/GTIN:
     4003801730493
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • WEDO Geldkassette schwarz mit Clip
  • Die neuen Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc
  • Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit kratzfester Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
  • Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert
  • Maße: 300 x 240 x 90 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Clip für Geldscheine
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.95 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Münzeinsatz:
5 Fächer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,67*
€ 16,74*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 16,97*
1
€ 5,50*
ab € 13,79*
€ 20,19*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 22,52*
4 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 18,37*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.