Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzrille 20 Cent lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzrille 20 Cent lichtgrau
Münzrille 20 Cent lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO160702037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160702037
EAN/GTIN:
     4003801039145
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
  • WEDO Münzrille 0,20
  • Farbe lichtgrau
  • Die eindeutigen Markierungen geben einen schnellen Überblick über den Münzbestand
  • Größe 180 x 45 x 34,0 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
20 Cent
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
45 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,49*
9 Tage
37
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,62*
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 5,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.