Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Münzeinsatz 328x178x31mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Münzeinsatz 328x178x31mm lichtgrau
Ersatz-Münzeinsatz 328x178x31mm lichtgrau
Ersatz-Münzeinsatz 328x178x31mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO161100837
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     161100837
EAN/GTIN:
     4003801039244
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
  • WEDO Ersatz-Münzeinsatz lichtgrau
  • für verschiedenen Zählkassen (Universa, Kompakt)
  • Fassungsvermögen Hartgeld 246,40 EURO
  • Maße: 328 x 178 x 31 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Fassungsvermögen Hartgeld 246,40 EURO.
Breite:
178 mm
Bruttogewicht:
0.227 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
31 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
328 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 17,20*
€ 24,88*
€ 5,50*
ab € 16,72*
€ 24,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.