Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO17038112 Herst.-Nr.: 17038112 EAN/GTIN: 4003801794501 |
| |
|
| | |
| - WEDO Wandascher mit Wetterschutzdach aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit schwarzem Korpus und grauer Tür.
- Diese hochvolumigen Wandascher für den Eingangsbereich und Raucherzonen verhindern durch die überdachte Bauweise ein Verwehen von Asche und Kippen bzw. das Sammeln von Regenwasser.
- Sie verfügen über sechs Einwurföffnungen und eine Mulde zum Ausdrücken der Glut.
- Der Aschereinsatz kann leicht durch die nach vorne aufklappbare Tür entnommen werden.
- Die Tür ist mit einem Raucher-Piktogramm gekennzeichnet und wird über ein Zylinderschloss verschlossen.
- Zwei Schlüssel sowie Dübel und Schrauben für die 4-Punkt-Wandbefestigung werden mitgeliefert.
- Maße: 28,0 x 14,0 x 37,3 cm.
- Gewicht: ca. 3.100 g
- Füllmenge: 6,8 l
Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Farbe: | grau/schwarz | Fassungsvermögen: | 6.8 l | Höhe: | 140 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall | Tiefe: | 373 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 44,55* | € 60,65* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,29* | € 60,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,02* | € 76,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,81* | € 85,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|