Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer Holz Bambus braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leseständer Holz Bambus braun
Leseständer Holz Bambus braun
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO211407
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     211407
EAN/GTIN:
     4003801799452
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • WEDO Leseständer aus Bambus, vielseitig einsetzbar für Schule und Hobby
  • Bambus - ein schnell nachwachsender natürlicher Rohstoff - ist ein nahezu perfektes Material im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt
  • Darüber hinaus ist Bambus leicht und dennoch äußerst robust
  • Der Bambus-Leseständer ist mit vernickelten Metallbügeln ausgestattet
  • Die Schräglage lässt sich 3fach verstellen
  • Maße: ca. 21,8 x 17,0 x 3,4 cm (zusammengeklappt)
  • Lieferung im attraktiven Karton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mit vernickeltem Metallbügel und dreifach verstellbarar Schräglage
Breite:
218 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
170 mm
Marke:
Wedo
Material:
Holz
Neigungsverstellung:
ja
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
34 mm
Zeilenlineal:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 10,61*
€ 5,50*
ab € 6,13*
€ 10,61*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 7,14*
€ 10,95*
€ 3,50*
ab € 18,43*
€ 26,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.