Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO212200 Herst.-Nr.: 212200 EAN/GTIN: 4003801012131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - WEDO STEP Rollhocker (fahrbar) weiß (RAL 9010) aus bruchfestem, wieder verwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar
- Seine gut durchdachte und stabile Konstruktion zeichnen ihn aus
- Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Rollhocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinem integrierten Gummistandring ab 5 kg Belastung unverrückbar fest
- BG- und TÜV-geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569)
- Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, unten 44,0 cm
- Tragkraft 150 kg
- weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Belastbarkeit: | 150 kg | Bruttogewicht: | 3.7 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 440 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 430 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 440 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker kunststoff weiß, wedo fußbank, elefantenfuß, 212, Fußtritt, Hocker, Step, Tritt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 29,45* | € 38,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 31,75* | € 40,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 32,48* | € 40,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 38,74* | € 48,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 39,19* | € 50,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,75* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|