Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO212201 Herst.-Nr.: 212201 EAN/GTIN: 4003801733036 |
| |
|
| | |
| - WEDO STEP Rollhocker (fahrbar) schwarz (RAL 9005) aus bruchfestem, wieder verwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar
- Seine gut durchdachte und stabile Konstruktion zeichnen ihn aus
- Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Rollhocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinem integrierten Gummistandring ab 5 kg Belastung unverrückbar fest
- BG- und TÜV-geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569)
- Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, unten 44,0 cm. Tragkraft 150 kg
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 150 kg | Bruttogewicht: | 3.7 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 440 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 430 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 440 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,39* | € 34,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,68* | € 34,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,33* | € 34,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,59* | € 34,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 31,35* | € 38,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|